Carraca neumática DRS de 1/4 pulg.
Carraca neumática DRS 1/4 pulgadas
CARRACA-NEUMATICA-DRS-1/4
MASTER
DRS1/4 ZO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alta transmisión de potencia y durabilidad
Engranaje planetario de precisión
Ideal para su uso en áreas de difícil acceso
Diseño compacto
Sin aire de escape en la zona de trabajo
El aire de escape se desvía hacia atrás, lejos de la zona de trabajo
Se adapta al trabajo que se esté realizando
Velocidad ajustable a través de un control integrado
Sin ajustes accidentales
Interruptor derecha/izquierda rebajado
La manguera de conexión no se enreda
Conexión de aire comprimido giratoria
Evita la entrada de suciedad
Cabezal de carraca recubierto de goma
Espiga de manguera no incluida
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | 1/4-pulgadas cuadrado exterior |
Par máximo | 40 Nm |
Longitud | 170 mm |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 90 l/min |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 6 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!