Carraca de cabeza de bola de 1/4 pulg. 3 en 1
Carraca de cabeza de bola de 1/4 pulg.
CARRACA CABEZA ARTICULADA WURTH 1/4
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carraca de cabeza de bola multiusos con mango regulable
- Salida: Cuadrado exterior de 6,3 / 1/4 pulg.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabeza: 72 dientes, ángulo de rotación de 5°, articulación giratoria de 270°
- Mango: Mango recto de 2 componentes o ajustable 90° en forma de mango en T.
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Longitud (L1) | 145 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 26,5 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 20 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!