Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulgadas, extensible
Carraca cbza. articulada 3/8 pulg., mango PP, ext.
RTCH-JNTHD-38IN-L258-373MM-PLAHNDL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Transmisión de fuerza óptima
Mango telescópico extensible hasta un máximo de 373 mm
Trabajo cómodo
- Expulsión rápida con cierre de seguridad
- Cabezal de carraca giratorio y flexible con dispositivo de bloqueo. 72 dientes con ángulo de giro de 5°.
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 3/8 pulgadas |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Acabado satinado de alto brillo y cromado |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Longitud mínima/máxima (L1) | 258-373 mm |
Longitud del mango (L3) | 110 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 13 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 26,5 mm |
Diámetro exterior del manguito (B3) | 20,6 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 31 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 37 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!