Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulgada
Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulgada
-CARRACA CABEZA ARTICULADA
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabeza: 72 dientes, 5° de ángulo de giro
- Diseño: Cromado
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 3/8 pulgadas |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Longitud (L1) | 280 mm |
Longitud del mango (L3) | 86 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 20 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 31 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 21 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 28 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!