Carraca de cabeza articulada, 1/4"
Carraca de cabeza articulada, 1/4 pulg.
DDU /RATSCHE-GLKKPF-1/4
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabeza: 72 dientes, ángulo de rotación de 5°; 17 de los dientes se cierran en el momento del apriete para incrementar la transmisión de fuerza con un ángulo de rotación más reducido que el de muchas carracas convencionales
- Diseño: cromado
- Instrucciones de mantenimiento
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Longitud (L1) | 151 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 28 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 16 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!