Carraca de 3/4 pulg. Extensible
Carraca de 3/4 pulg., extensible
CARRACA-EXT-3/4IN-545-860MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ventajas:
Transmisión óptima de fuerzas.
Mango telescópico extensible.
Trabajo sencillo y limpio.
Cierre de seguridad con anillo de aflojado por presión.
Transmisión por palanca mejorada.
Mayor transmisión de potencia posible gracias al vástago
corrugado.
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 3/4 pulgada |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 54 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 31,5 mm |
Longitud (L1) | 545 mm |
Longitud mínima/máxima | 545-860 mm |