Carraca de 1/4 pulgadas Con inversión mediante palanca.
Carraca de palanca, 1/4 pulg.
CARRACA-48 DIENTES-1/4-135MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carraca resistente con práctico dispositivo de expulsión
- Reajuste sencillo y rápido de rotación de derechas a izquierdas
- Cerradura con dispositivo de expulsión rápido
- Palanca de inversión rebajada y protegida con cuerpo de carraca acodado para una mayor libertad de movimiento de la mano
- Dentado grueso con 48 dientes y un ángulo de giro de 7,5°
- Longitud 135 mm
- Empuñadura cromada de 2 componentes
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Diseño | Con 48 dientes |
Longitud (L1) | 135 mm |
Material | Acero |