Carraca de 1/4 pulgadas
Carraca para puntas, 1/4 pulg. con interr. palanca
BITRTCH-14IN-135MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carraca para puntas resistente con práctico dispositivo de expulsión.
Dentado grueso con 48 dientes y un ángulo de giro de 7,5°
- Cambio sencillo y rápido de rotación de derechas a izquierdas mediante la palanca
- Palanca de inversión rebajada y protegida y cuerpo de carraca acodado para una mayor libertad de movimiento a la mano
- Una altura total reducida en comparación con la de las carracas convencionales
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Altura del cabezal de la carraca | 20 mm |
Diámetro de la carraca para puntas | 24 mm |
Grosor de la empuñadura | 14 mm |
Longitud | 135 mm |
Superficie | Cromado |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |