Carraca de 1/4 de pulgada 8 piezas - edición limitada
Carraca para puntas de 1/4 de pulgada, 8 unidades
CARRACA-BITRTCH-1/4IN-MG-8PC
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tenga siempre a mano los tamaños de broca más usuales
- El cargador integrado con capacidad para seis puntas contiene los tamaños más usuales en una herramienta
- El cargador de puntas está fabricado de plástico PP reforzado con fibra de vidrio con imanes, lo que proporciona una sujeción segura de las puntas
Diseño muy robusto y elegante
- La carraca con superficie negra tiene un cabezal de carraca compacto con palanca de inversión y presenta 60 dientes
- Par máximo de 50 Nm
- La empuñadura de aluminio es ligera, estable y resistente a la corrosión
Se puede utilizar fácilmente incluso en espacios muy reducidos
- Altura y longitud totales bajas
- Ángulo de rotación inversa pequeño gracias al dentado fino
alcance de la entrega:
- Carraca de 1/4 de pulgada con cargador integrado
- 1 punta PH1 y PH2
- 1 punta TX20 y TX25
- 1 punta hexagonal: 3 mm y 4 mm
- 1 punta plana: 0,8 x 5,5 mm
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono |
Material de la empuñadura | Aluminio |
Altura del cabezal de la carraca | 12,3 mm |
Diámetro de la carraca para puntas | 18 mm |
Longitud | 100 mm |
Número de piezas | 8 Uds |