Carraca completamente manual de 3/8 pulg.
Carraca empuñadura con función de marcha libre
CARRACA LIBRE 3/8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño: corto, con cuadradillo exterior bidireccional
- Cabeza: Marcha libre, ángulo de rotación inferior a 3°
- Material: acero al cromo molibdeno
- Superficie: acabado satinado, cromado mate
- Geometría: Versión corta
Esta herramienta especial solo puede someterse a los valores de par máximos. Por esta razón, la carraca sirve solamente para aflojar pernos o tornillos hasta cierto límite.
Hojas de datos(X)
Espacios reducidos, como motores, motocicletas, fabricación de herramientas, mecánica de precisión, construcción de cocinas y trabajos de ajuste
Tamaño de la punta | 3/8 pulgadas |
Longitud (L1) | 106 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 67 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 27 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 16 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 11 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 23 mm |
Par máximo (F max) | 162 Nm |