Carraca completamente manual de 1/4 pulgada
Carraca empuñadura con función de marcha libre
DDU /KNAR-FREIL-1/4ZO-KURZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño: Corto, con cuadradillo exterior bidireccional
- Cabeza: Marcha libre, ángulo de rotación inferior a 3°
- Material: Acero al cromo molibdeno
- Superficie: Acabado satinado, cromado mate
- Geometría: Versión corta
Esta herramienta especial solo puede someterse a los valores de par máximos. Por esta razón, la carraca solo es adecuada para aflojar pernos/tornillos hasta cierto límite.
Hojas de datos(X)
Espacios reducidos, como motores, motocicletas, fabricación de herramientas, mecánica de precisión, construcción de cocinas y trabajos de ajuste
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Longitud (L1) | 72 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 64 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 21 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 14 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 9 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 16 mm |
Par máximo (F max) | 43 Nm |