Carraca VDE con aislante 1C 1/2 pulg.
Carraca VDE con aislante 1C 1/2 pulg.
CARRACA 1/2 AUTOBLOCANTE VDE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Aislamiento VDE |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Normas | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Número de dientes | 45 Uds |
Longitud (L1) | 255 mm |
Longitud del mango (L2) | 110 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 32 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (D2) | 72 mm |