Carraca 3/8 pulg. reversible con palanca
Carraca 3/8 pulg. reversible de palanca
CARRACA WURTH 3/8"-175MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Dentado grueso con 48 dientes y un ángulo de giro de 7,5°
- Cambio sencillo y rápido de rotación de derechas a izquierdas mediante la palanca
- Cerradura con dispositivo de expulsión rápido
- Palanca de inversión rebajada y protegida con cuerpo de carraca acodado para una mayor libertad de movimiento de la mano
- Longitud: 175 mm
- Empuñadura cromada de 2 componentes
- DIN 3122, ISO 3315
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 3/8 pulgadas |
Longitud (L1) | 175 mm |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Diseño | Con 48 dientes |
Superficie | Cromado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!