Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Carpenter's tool case 34 pcs

Carpenter's tool case 34 pcs

Varunr. 096593902
EAN-nummer 4038898446460
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
High-quality, mobile wooden case for use on construction sites and in workshops.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Längd

630 mm

Bredd

270 mm

Höjd

350 mm

Antal delar i sortiment/set

34 Stck(pcs)

Carpenter's tool case 34 pcs ingår:
1 x
Small bow saw

MINI-BÅGFIL 250 MM

Mängd: 1 x
1 x
Screwdriver slotted hexagon blade impact cap

SCRDRIV-SL-1X5,5X100

ZEBRA
Beskrivning:
1 x 5,5 mm; Klinglängd: 100 mm
Continuous, brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle with striking cap
Mängd: 1 x
1 x
Screwdriver slotted hexagon blade impact cap

SCRDRIV-SL-1,2X7X125

ZEBRA
Beskrivning:
1,2 x 7 mm; Klinglängd: 125 mm
Continuous, brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle with striking cap
Mängd: 1 x
1 x
Screwdriver slotted

SCRDRIV-SL-0,6X3,5X80

ZEBRA
Beskrivning:
0,6 x 3,5 mm; Klinglängd: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Mängd: 1 x
1 x
Screwdriver PZ hexagon blade wrench adapter

SCRDRIV-PZ1X80

ZEBRA
Beskrivning:
1
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Mängd: 1 x
1 x
Screwdriver PZ hexagon blade wrench adapter

SCRDRIV-PZ2X100

ZEBRA
Beskrivning:
2
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Mängd: 1 x
Bit box with bit and bit holder
1 x
Bit box with bit and bit holder

BIT-MIX-SORT-1/4IN-(PH/PZ1-3)-HOLD

Beskrivning: With 6 bits and one bit holder
Mängd: 1 x
1 x
Japanese Douzuki hand saw

JAPSAW-DOUZUKI-L240MM

Beskrivning: Backsaw, very fine toothing
Mängd: 1 x
1 x
Combination pliers ZEBRA DIN ISO 5746

COMBIPLRS-L180MM

ZEBRA
Beskrivning:
180 mm
For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
Mängd: 1 x
1 x
Workshop file type A

FLATFIL MEDIUM 200MM

Beskrivning:
2; Längd på filblad: 200 mm
Mängd: 1 x
2 x
File handle, wood

FILEWLET-WO-DIN395-120/250MM

Beskrivning:
120 mm
Mängd: 2 x
1 x
Wood rasp, type C

RASP-WO-HALFRD-H1-L200MM

Mängd: 1 x
1 x
Flat chisel

HNDCHIS-FL-L200-W25MM

Beskrivning:
200 mm; Kapningseggens bredd: 25 mm
Mängd: 1 x
1 x
Drift punch

KONISKT DORN L120MM 2MM

Beskrivning:
Spetsens bredd: 2 mm
Mängd: 1 x
1 x
Drift punch

KONISKT DORN L120MM 4MM

Beskrivning:
Spetsens bredd: 4 mm
Mängd: 1 x
1 x
Light-metal spirit level, sturdy

VATTENPASS 60CM UTAN MAGNET

Beskrivning:
Längd: 60 cm
Robust, low-torsion spirit level with rectangular profile, two vials and smooth side surfaces. Available in different lengths.
Mängd: 1 x
2 x
Malleable iron screw clamp with protective caps

SCRCLMP-TG-160X80MM

Beskrivning: For rigid, non-elastic and secure clamping with the high-quality malleable iron bars and protective caps that are gentle on materials
Mängd: 2 x
1 x
Pincers

PNCR-L180MM

Mängd: 1 x
Reamer square
1 x
Reamer square

REAMER-4PT-WO

Mängd: 1 x
1 x
Sanding block made of cork

RASIVE CORK BLOCK 100X60X40

Mängd: 1 x
Precision bevel rule rosewood
1 x
Precision bevel rule rosewood

BVLRULE-L300MM

Beskrivning: For transfer of angles
Mängd: 1 x
Precision machinist’s square
1 x
Precision machinist’s square

SQUAR-PRECSET-250MM

Mängd: 1 x
1 x
Firmer chisel wooden handle

FRMCHIS-DIN5139-B4MM

ZEBRA
Beskrivning:
4 mm
Mängd: 1 x
1 x
Firmer chisel wooden handle

FRMCHIS-DIN5139-B6MM

ZEBRA
Beskrivning:
6 mm
Mängd: 1 x
1 x
Firmer chisel wooden handle

FRMCHIS-DIN5139-B10MM

ZEBRA
Beskrivning:
10 mm
Mängd: 1 x
1 x
Firmer chisel wooden handle

FRMCHIS-DIN5139-B12MM

ZEBRA
Beskrivning:
12 mm
Mängd: 1 x
1 x
Firmer chisel wooden handle

FRMCHIS-DIN5139-B16MM

ZEBRA
Beskrivning:
16 mm
Mängd: 1 x
1 x
Firmer chisel wooden handle

FRMCHIS-DIN5139-B20MM

ZEBRA
Beskrivning:
20 mm
Mängd: 1 x
1 x
Utility knife

CUTTER-2C-H18MM-L170MM

Beskrivning:
18 mm
Highly non-slip and ergonomic thanks to high-quality, 2-component handle
Mängd: 1 x
1 x
French carpenters hammer

CARPHAM-DIN5109-230G

Beskrivning:
230 g
With double-curved ash handle
Mängd: 1 x
1 x
French carpenters hammer

CARPHAM-DIN5109-400GR

Beskrivning:
400 g
With double-curved ash handle
Mängd: 1 x
1 x
Carpenters case, empty

TLCASE-CARPENTER-EMPTY

Mängd: 1 x
Painters' spatula, others
1 x
Painters spatula, others

PNTSPTLA-SST-W32MM

Mängd: 1 x