Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Carpenter Plus S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CARPENTER PLUS S3 SCHWARZ 41 Carpenter Plus S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CARPENTER PLUS S3 SCHWARZ 41 Carpenter Plus S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CARPENTER PLUS S3 SCHWARZ 41
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/5bFkUHt4yQE

Carpenter Plus S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CARPENTER PLUS S3 SCHWARZ 41 - 1
Carpenter Plus S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CARPENTER PLUS S3 SCHWARZ 41 - 2
Carpenter Plus S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CARPENTER PLUS S3 SCHWARZ 41 - 3

Carpenter Plus S3 Sicherheitsstiefel

Dachdeckerstiefel S3 Carpenter Plus
STIEFEL CARPENTER PLUS S3 SCHWARZ 41

Art.-Nr. M422108041

EAN 4251012106983

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Carpenter Plus S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422108041

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktischer und funktioneller Sicherheitsstiefel mit einer hitzeresitenten Laufsohle und optimalem Tragekomfort.
  • Atmungsaktives Vollleder

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, HRO, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • DGUV 112-191 (BGR 191)

  • Ca. 680 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

41

Obermaterial Schuhe

Rindsvollleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC , HRO

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC, HRO

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Typbezeichnung

Stiefel

Schuhgröße UK

7,5

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen