Carina S3 Sicherheitsschuh Damen
Sicherheitshalbschuh S3 Carina
HALBSCHUH CARINA S3 SCHWARZ/LILA 37
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Nubukleder
- Innenfutter aus Netzgewebe
- Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Frauenpassform, schmale Weite 10
- Metallfrei
- Ca. 515 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 37 |
Obermaterial Schuhe | Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Typbezeichnung | Halbschuh |
Fußweite | 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |