Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie  Per lampada da lavoro a LED ricaricabile Sound

Caricabatt. per lamp. da lavoro LED cordless Sound
CAVO-ALIMENT-LAMP-RICARIC-P.0827981800

Cod. art. 0827981801

EAN 4061975594464

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie  Per lampada da lavoro a LED ricaricabile Sound

Cod. art. 0827981801
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
  • Adattatore 100-240 V

  • Cavo di collegamento USB-A/mini DC da 1000 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale min/max

100 / 240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Classe di protezione IP

IP 20

Lunghezza cavo

1000 mm

Tipo di attacco

USB, mini DC

Tipo di spina

C