Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie per sistema per rimozione di ammaccature Easy Puller

Caricabatterie sistema rimoz. ammacc. Easy Puller
CAVO-RICARICA-EASYPULLER-115X75X65MM

Cod. art. 5705100200

EAN 4065746700818

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie per sistema per rimozione di ammaccature Easy Puller

Cod. art. 5705100200
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
Tensione di ingresso

264 V/CA

Tensione in uscita min/max

100-240 V

Frequenza min/max

60 / 60 Hz

Corrente di carica max

2 A

Lunghezza cavo

1500 mm

Lunghezza

115 mm

Larghezza

75 mm

Altezza

65 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Utensile di rimozione ammaccature Easy Puller

SPOTTER-EASY-PULLER-BATTERIA-LIION

Utensile a batteria per la rimozione di piccole e medie ammaccature sulla carrozzeria in acciaio