Caricabatterie multiuso Pro 5
Caricabatterie Pro5
CARICABATTERIE-PRO5-(240V AC/12V DC)
Cod. art. 08274005
EAN 4058794455304
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per tutti i dispositivi USB comuni, quali smartphone, cellulari e lettori MP3
Funzione di ricarica USB a 5 V/1.000 mA
Intelligente e sicuro
- Monitoraggio dello stato di carica di ciascuna batteria (monitoraggio dei singoli slot)
- Protegge le batterie da sovraccarichi multipli con la funzione "battery-care"
- Passa automaticamente alla carica di mantenimento
Per il controllo della capacità, della tensione e della corrente di carica/scarica
Funzione di prova
Ravviva le vecchie batterie
Funzione "care"
Caratteristiche tecniche(X)
Per le batterie 1-4 NICD/NIMH o blocchi batteria (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) ed E-Block 1 x 9 V NiMH/NiCd.
Numero slot di carica max per batterie AAA | 4 PZ |
Numero slot di carica max per batterie AA | 4 PZ |
Corrente di carica per batterie AAA | 450 mA |
Corrente di carica per batterie AA | 450 mA |
Display | LCD |
Test rapido capacità | Sì |
Monitoraggio individuale degli slot | Sì |
Funzione automatica di refresh | Sì |
Rilevatore di anomalia batteria ricaribile | Sì |
Controllo temperatura | Sì |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Peso prodotto (per pezzo) | 520,000 g |
Colore | Nero |
Lunghezza x larghezza x altezza | 170 x 140 x 55 mm |