Caricabatterie da 5 V, 1 A con cavo di ricarica USB-A/USB-C
Spina 5 V / 1 A con presa USB
CAVO-RICAR-USB-TIPO-C-5VDC-1A-5W-NERO-EU
Cod. art. 0827940222
EAN 4061975222336
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protegge il dispositivo finale e il caricabatterie da sovraccarica e cortocircuito
Monitoraggio automatico della corrente e della tensione di uscita
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente di carica | 1 A |
Potenza nominale | 5 W |
Tipo di spina | C |
Altezza | 75 mm |
Lunghezza | 42 mm |
Larghezza | 23 mm |
Colore | Nero |