Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah
Caricabatterie per auto POWER-SUPPLY 12 V – 100 A
CARICABATTERIE-P-AUTO-12V-100A
Cod. art. 0510955710
EAN 4056807743936
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per veicoli con batterie da 12 V
Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere
Carcassa robusta in metallo, con portacavo sul frontale
Rivitalizza le batterie completamente scariche
>2 V (ripristino automatico SOS)
Esegue il bilanciamento automatico delle celle
Consente di ottimizzare la durata e le prestazioni della batteria
Grazie alla ricarica e alla manutenzione a nove stadi senza monitoraggio
Protezione contro:
- Cortocircuito
- Inversione di polarità
- Sovratensione
- Scintille (sistema anti-scintille)
- Spegnimento di sicurezza automatico quando la batteria viene scollegata
- Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
LCD
Display per guidare l'utente con facilità e massima sicurezza durante esercizio. Tutte le funzioni e i dati di carica possono essere facilmente configurati e letti dal display.
Molto stabile con protezione contro danni alla vernice
Piedini e bordi in gomma antiurto e antivibrazioni
Modalità di carica
modalità consente di utilizzare il caricabatteria come potente alimentatore a
tensione costante con possibilità di regolazione di tensione e corrente - non
compare nel menu base.
Caratteristiche tecniche(X)
maggiori info):
a 1200 Ah / 12 V
veicolo durante l’utilizzo di strumenti/computer collegati ad esempio alla presa
OBD per aggiornamento/programmazione e diagnosi centraline ma a motore
fermo, alimentando le utenze elettriche/elettroniche in test fino a 100A come
raffreddamento motore, alzacristalli, elettronica di bordo, ecc
tensione stabile per evitare perdite di informazioni elettroniche memorizzate
(orologio, preselezioni radio, richiesta codici autoradio, spia sostituzione batteria,
ecc) - non compare nel menu base
di una vettura dimostrativa nel salone showroom (eventuale blocco tastiera),
fornendo corrente a tutte le utenze come alzacristalli, riscaldamento, retrovisori
esterni, autoradio, ecc.
Alimenta la batteria e garantisce una tensione del sistema elettrico del veicolo stabile per la presentazione di tutte le funzioni del veicolo.
Manutenzione della batteria prima della vendita della batteria o per l'uso in officina.
Frequenza | 50 Hz |
Tensione di carica max | 14,8 V/DC |
Corrente di carica | 100 A |
Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max | 20-1200 Ah |
Potenza nominale | 1600 W |
Tipo di batteria | Batterie piombo-acido da 12 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+) |
Caratteristiche di carica | IUoU |
Classe di protezione IP | IP 21 |
Lunghezza cavo | 2,5 m |
Terminali di ricarica massimo isolamento | Sì |
Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti) | 5 m |
Sezione trasversale cavo | 16 mm² |
Peso prodotto (per pezzo) | 8340,000 g |
Colore | Color argento, Grigio luce, simile a RAL 7035 |
Parascintille | Sì |
Protezione contro inversione polarità | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.