Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie USB per auto, 2,4 A

Caricabatterie da veicoli Dual 2-port USB
CARICATORE-AUTO-P-ACCENDISIGAR-DUAL-USB

Cod. art. 0837900103

EAN 4056807042053

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie USB per auto, 2,4 A

Cod. art. 0837900103
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
Caricabatterie rapido per auto con 2 collegamenti USB per la ricarica di dispositivi USB
  • Funzione di ricarica rapida universale, compatibile con Apple, Samsung, HTC, Sony, ecc.

  • Controllo intelligente della carica, rilevamento automatico della massima corrente di carica possibile

  • Ricarica con la stessa velocità del caricatore originale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

48 mm

Potenza nominale

12 W

Corrente di ingresso max

1250 mA