Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie Pro 6

Caricabatterie Pro6
CARICABATTERIE-4AAA/AA-PRO6

Cod. art. 0827415

EAN 4065746482448

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie Pro 6

Cod. art. 0827415
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
Include 4 batterie ricaricabili AA precaricate e 4 batterie ricaricabili AAA NiMH precaricate

Ricarica rapida con precarica delicata


  • Il caricabatterie carica le batterie fino a 800 mA in modo rapido e controllato

  • Una batteria ricaricabile quasi scarica o totalmente scarica può essere se necessario precaricata a corrente bassa

  • Le batterie vengono mantenute completamente cariche nel dispositivo tramite impulsi di carica

  • Il processo di ricarica completamente automatizzato in 7 fasi ottimizza la durata e le prestazioni delle batterie


Test di capacità rapido e analisi delle batterie


  • Subito dopo l'inserimento, il test di capacità rapido determina la carica residua della batteria e la indica per 5 secondi sul display a LED a 3 colori

  • Il comportamento della cella della batteria viene analizzato e valutato per determinare se può essere ancora utilizzata in modo affidabile o se è guasta


Arresto IQ


  • Vari meccanismi di protezione impediscono il surriscaldamento e il sovraccarico delle batterie inserite


USB tipo C


  • Il caricabatterie utilizza un cavo di ricarica USB tipo C, incluso nella fornitura
Area di applicazione
Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Può contenere fino a 4 batterie ricaricabili AA e AAA

Numero slot di carica max per batterie AAA

4 PZ

Numero slot di carica max per batterie AA

4 PZ

Corrente di carica per batterie AAA

400 mA

Corrente di carica per batterie AA

800 mA

Display

LED

Test rapido capacità

Monitoraggio individuale degli slot

Funzione automatica di refresh

Rilevatore di anomalia batteria ricaribile

Controllo temperatura

Classe di protezione IP

IP 20

Peso prodotto (per pezzo)

352,000 g

Colore

Nero

Lunghezza x larghezza x altezza

96,7 x 71,9 x 29 mm

Caricabatterie Pro 6 compreso:
4 x
Batteria ricaricabile NiMH ad alta capacità Precaricati

ACC.NIMH-MICRO-AAA-CARIC-1,2V-1100MAH

Descrizione:
Micro AAA
Prestazioni superiori del 35% rispetto alle batterie ricaricabili NiMH tradizionali
Quantità: 4 x
4 x
Batteria ricaricabile NiMH ad alta capacità Precaricati

ACC-NIMH-MIGNON-AA-CARICA-1,2V-2850MAH

Descrizione:
Mignon AA
Prestazioni superiori del 35% rispetto alle batterie ricaricabili NiMH tradizionali
Quantità: 4 x