Caricabatterie Per lampada portatile o frontale a LED ricaricabile DCM
Caricabatteria lampada portatile ricaric LED DCM
CARICABATTERIA-P/LAMP-0827940119/809119
Cod. art. 0827940219
EAN 4058794717419
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Classe di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale min/max | 100 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1000 mm |