Caricabatterie ALG 80 Per utensile da taglio multiuso a batteria Fein AMM 500
Caricabatterie per Fein AMM ALG 80
Cod. art. 5700512002
EAN 4065746078337
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Finitura interna e rinnovo di legno, metallo e materiali plastici
Tensione di ingresso | 220 V |
Batterie idonee | LI 12 Volt, LI 18 Volt |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Corrente di carica max | 8 A |
Lunghezza cavo | 2 m |
Lunghezza | 16 cm |
Larghezza | 10 cm |
Altezza | 9 cm |
Tensione in uscita max | 21 V |
Frequenza max | 60 Hz |
Frequenza min | 50 Hz |
Potenza d’uscita | 240 W |
Tensione di ingresso max | 230 V |
Temperatura d’esercizio max | 45 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 700,000 g |
Tipo di spina | C |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 5 |
Tensione nominale | 18 V |
Tensione in uscita | 5 V |