Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie AL 60-S3

Caricabatterie AL 60-S3
CARICABATTERIA-(AL60-S3)

Cod. art. 0700873

EAN 4053479331553

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie AL 60-S3

Cod. art. 0700873
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
Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Lunghezza cavo

2 m

Lunghezza

145 mm

Larghezza

109 mm

Altezza

61 mm

Frequenza max

60 Hz

Frequenza min

50 Hz

Potenza d’uscita

15 W

Numero pezzi

1 PZ

Tensione di ingresso max

240 V/CA

Tempo di ricarica

70 min

Tensione di ingresso min/max

110-240 V/CA

Peso prodotto (per pezzo)

320,000 g

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

5

Tensione nominale

220 V/CA