Caricabatterie AL 60-LI Per batteria ricaricabile LI-12 V
Caricabatterie 12 V AL 60-LI
CARICABATT.AL60LI P.AKP
Cod. art. 0700812
EAN 4050641912077
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione di ingresso | 230 V/CA |
Corrente di carica max | 3 A |
Lunghezza cavo | 2 m |
Lunghezza | 165 mm |
Larghezza | 120 mm |
Altezza | 70 mm |
Potenza d’uscita | 55 W |
Tempo di ricarica | 60 min |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Peso prodotto (per pezzo) | 750,000 g |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 5 |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Tensione in uscita | 12 V/DC |