Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

Caricabatterie AL 60-LI-2
CARICABATTERIA AL60-LI P.H28-MA

Cod. art. 0700857

EAN 4050382206589

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

Cod. art. 0700857
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
Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Corrente di carica max

3,5 A

Frequenza max

60 Hz

Frequenza min

50 Hz

Tensione di ingresso max

240 V/CA

Tempo di ricarica

60 min

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a 66 °C

Tensione di ingresso min/max

220-240 V/CA

Temperatura d’esercizio max

66 °C

Temperatura d’esercizio min

-10 °C

Peso prodotto (per pezzo)

848,000 g

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

5

Tensione in uscita

28 V/DC