Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie AL 60-12/18-AS-LI

Caricabatterie AL 60-12/18-AS-LI
CARICABATTERIA AL60-12/18-AS-LI

Cod. art. 0700814

EAN 4056807129600

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie AL 60-12/18-AS-LI

Cod. art. 0700814
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
Per la ricarica di pistole applicatrici a batteria AKP 12, AKP 18, per ingrassatore a batteria FP 12-A e per avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione in uscita min/max

12-18 V

Batterie idonee

12 Volt, 18 Volt

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Corrente di carica max

6 A

Lunghezza cavo

180 cm

Lunghezza

174 mm

Larghezza

149 mm

Altezza

75 mm

Tensione in uscita max

18 V

Frequenza max

60 Hz

Frequenza min

50 Hz

Tensione di ingresso max

220 V/CA

Tempo di ricarica

60 min

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 45 °C

Tensione di ingresso min/max

240-220 V/CA

Temperatura d’esercizio max

45 °C

Temperatura d’esercizio min

-20 °C

Peso prodotto (per pezzo)

780,000 g

Tensione in uscita min

12 V

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

5

Tensione nominale

18 V/DC