Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie 18 V HiKOKI UC18YFSL per inchiodatrice a batteria HiKOKI NR1890DBCL

Caricabatterie 18 V HiKOKI UC18YFSL
CARICABATTERIA-18V-HIKOKI-UC18YFSL
UC18YFSL

Cod. art. 5700997003

EAN 4056807874975

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie 18 V HiKOKI UC18YFSL per inchiodatrice a batteria HiKOKI NR1890DBCL

Cod. art. 5700997003
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
Tensione di ingresso

230 V

Tensione in uscita min/max

14,4-36 V

Batterie idonee

18 Volt

Corrente di carica max

3 A

Lunghezza cavo

120 cm

Lunghezza

185 mm

Larghezza

130 mm

Altezza

80 mm

Tensione in uscita max

36 V

Potenza d’uscita

95 W

Numero pezzi

1 PZ

Tensione di ingresso max

230 V

Tempo di ricarica

100 min

Tensione di ingresso min/max

230-230 V

Peso prodotto (per pezzo)

556,000 g

Tensione in uscita min

14,4 V

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

5

Tensione nominale

18 V

Tensione in uscita

18 V