Caricabatterie 12 V AL 40-LI Per batteria ricaricabile LI 10,8 V e 12 V
Caricabatterie AL 40-LI
CARICABATTERIA-(AL40-LI)
Cod. art. 5700139400
EAN 4062856955268
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione di ingresso | 12 V |
Tensione in uscita min/max | 10,8-12 V/DC |
Batterie idonee | LI 10,8 Volt, LI 12 Volt |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Corrente di carica max | 4 A |
Lunghezza cavo | 1,60 m |
Lunghezza | 170 mm |
Larghezza | 125 mm |
Altezza | 70 mm |
Tensione in uscita max | 12 V/DC |
Frequenza max | 60 Hz |
Frequenza min | 50 Hz |
Potenza d’uscita | 1 W |
Tensione di ingresso max | 253 V/CA |
Tempo di ricarica | 30 min |
Temperatura d'esercizio min/max | 0 a 45 °C |
Tensione di ingresso min/max | 207-253 V/CA |
Temperatura d’esercizio max | 45 °C |
Temperatura d’esercizio min | 0 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 611,500 g |
Tensione in uscita min | 10,8 V/DC |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 5 |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Tensione in uscita | 12 V |