Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie, 12/24 V-35 A, 10-655 Ah

KFZ-Batterieladegerät 12/24 V - 35 A Lithium/Blei
CARICABATTERIE-AUTO-COMPACT-12/24V-35A

Cod. art. 0510955841

EAN 4062856839216

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie, 12/24 V-35 A, 10-655 Ah

Cod. art. 0510955841
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
Dispositivo multifunzione per il supporto dell'impianto elettrico del veicolo, nonché per la carica di batterie di avviamento e ricarica senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo

Rilevamento automatico della tensione


Tensione dell'impianto elettrico del veicolo 12 V o 24 V



Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 V e 24 V


Ad esempio, motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti



Caricabatterie compatto e robusto, con carcassa in lamiera di acciaio resistente allo sporco, installabile anche a parete tramite il foro sul retro



Funzionamento semplice tramite pulsante di accensione e spegnimento



Carica le batterie con una tensione residua di > 1,5 V per una tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 12 V e 3,0 V per una tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 24 V



Protezione contro


  • Cortocircuito

  • Inversione di polarità

  • Sovratensione

  • Scintille (sistema anti-scintille)

  • Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Officina


  • Assistenza clienti/ricarica batterie per batterie da 12 V e 24 V (consultare la tabella tipi di batteria). In modalità di carica, il caricabatteria fornisce alla batteria 14,8 V per 12 V o 28,8 V per 24 V fino a 35 A

  • Ricarica continua (alimentazione) senza picchi di tensione durante le operazioni di diagnosi e/o aggiornamento software centraline veicoli

  • Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 o 24 V durante le operazioni di diagnosi veicolo fino a 35 A


Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento


Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 35 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del veicolo



Stoccaggio/carica di mantenimento


Carica della batteria prima della vendita della batteria o per l'uso in officina

Frequenza

50 Hz

Tensione di carica max a 12 V

14,4 V

Tensione di carica max a 24 V

28,8 V

Corrente di carica a 12 V

35 A

Corrente di carica a 24 V

35 A

Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max

10-655 Ah

Potenza nominale

1000 W

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V (aperte ed esenti da manutenzione, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+), Batteria agli ioni di litio da 12 V (LiFePO4), Batterie piombo-acido da 24 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+)

Caratteristiche di carica

IUoU

Classe di protezione IP

IP 21

Lunghezza cavo

2,0 m

Terminali di ricarica massimo isolamento

Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti)

2,5 m

Sezione trasversale cavo

6 mm²

Peso prodotto (per pezzo)

8340,000 g

Colore

Nero traffico RAL 9017

Parascintille

Protezione contro inversione polarità