Caricabatterie, 12/24 V - 15 A, 10-255 Ah
Caricabatterie auto, 12/24 V, 15 A, litio/piombo
Cod. art. 0510955821
EAN 4062856827749
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 e 24 V
Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti
Caricabatterie compatto e robusto con alloggiamento in lamiera d'acciaio resistente allo sporco
Funzionamento semplice tramite pulsante di accensione e spegnimento
Carica le batterie con una tensione residua di > 1.5 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 12 V e 3.0 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 24 V
Protezione contro
- Cortocircuito
- Inversione di polarità
- Sovratensione
- Scintille (sistema anti-scintille)
- Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
Caratteristiche tecniche(X)
Officina
- Assistenza clienti/ricarica batterie per batterie da 12 V e 24 V (consultare la tabella tipi di batteria). In modalità di carica, il caricabatteria fornisce alla batteria 14,8 V per 12 V o 28,8 V per 24 V fino a 15 A
- Ricarica continua (alimentazione) senza picchi di tensione durante le operazioni di diagnosi e/o aggiornamento software centraline veicoli
- Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 o 24 V durante le operazioni di diagnosi veicolo fino a 15 A
Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento
Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 15 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del veicolo
Stoccaggio/carica di mantenimento
Carica della batteria prima della vendita della batteria o per l'uso in officina
Frequenza | 50 Hz |
Tensione di carica max a 12 V | 14,4 V |
Tensione di carica max a 24 V | 28,8 V |
Corrente di carica a 12 V | 15 A |
Corrente di carica a 24 V | 15 A |
Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max | 10-255 Ah |
Potenza nominale | 450 W |
Tipo di batteria | Batterie al piombo-acido da 12 V (aperte ed esenti da manutenzione, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+), Batteria agli ioni di litio da 12 V (LiFePO4), Batterie piombo-acido da 24 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+) |
Caratteristiche di carica | IUoU |
Classe di protezione IP | IP 21 |
Lunghezza cavo | 2 m |
Terminali di ricarica massimo isolamento | Sì |
Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti) | 2,0 m |
Sezione trasversale cavo | 1,5 mm² |
Lunghezza x larghezza x altezza | 115 x 180 x 70 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 8340,000 g |
Colore | Nero traffico RAL 9017 |
Parascintille | Sì |
Protezione contro inversione polarità | Sì |