Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah

KFZ-Batterieladegerät 12/24 V - 120 A Lithium/Blei
CARICABATTER-AUTO-COMPACT-12/24V-120/60A

Cod. art. 0510955870

EAN 4061975345929

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah

Cod. art. 0510955870
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
Dispositivo multifunzione per il supporto dell'impianto elettrico del veicolo, nonché per la carica di batterie di avviamento e ricarica senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo

Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 e 24 V


Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti



Rilevamento automatico della batteria e della tensione della batteria



Caricabatterie compatto e robusto, con alloggiamento con piastra in acciaio resistente allo sporco, che può essere installato anche a parete utilizzando un foro sulla parte inferiore



Tecnologia del convertitore multi-risonanza per l'uso quotidiano in officine professionali



Funzionamento intuitivo con display grafico touch di facile utilizzo



Carica le batterie con una tensione residua di > 1.5 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 12 V e 3.0 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 24 V



Modalità di desolfatazione refresh per il ripristino delle batterie parzialmente solfatate



Protezione contro


  • Cortocircuito

  • Inversione di polarità

  • Sovratensione

  • Scintille (sistema anti-scintille)

  • Surriscaldamento dei componenti elettronici interni


La programmazione di manutenzione e aggiornamento può essere eseguita tramite interfaccia USB



La base pieghevole consente di inclinare il dispositivo, per una migliore visualizzazione del display



Con morsetti della batteria completamente isolati

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Officina


  • Assistenza clienti/ricarica batterie per batterie da 12 V e 24 V (consultare la tabella tipi di batteria). In modalità di carica, il caricabatteria fornisce alla batteria 14,8 V per 12 V fino a 120 A o 29,2 V per 24 V fino a 60 A

  • Ricarica continua (alimentazione) senza picchi di tensione durante le operazioni di diagnosi e/o aggiornamento software centraline veicoli

  • Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 o 24 V durante le operazioni di diagnosi veicolo

  • Sostituzione della batteria - assicura un'alimentazione di bordo stabile (alimentazione esterna/supporto) durante la sostituzione della batteria con 13,0 V per 12 V e 26,0 V per 24 V per evitare la perdita di informazioni memorizzate


Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento


Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 120 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del veicolo



Stoccaggio - carica di mantenimento


Carica della batteria prima della vendita della batteria o per l'uso in officina

Frequenza

50 Hz

Tensione di carica max a 12 V

14,8 V

Tensione di carica max a 24 V

29,2 V

Corrente di carica a 12 V

120 A

Corrente di carica a 24 V

60 A

Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max

20-1500 Ah

Potenza nominale

3300 W

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V (aperte ed esenti da manutenzione, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+), Batteria agli ioni di litio da 12 V (LiFePO4), Batterie piombo-acido da 24 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+)

Caratteristiche di carica

IUoU

Classe di protezione IP

IP 21

Lunghezza cavo

5 m

Terminali di ricarica massimo isolamento

Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti)

5 m

Sezione trasversale cavo

25 mm²

Peso prodotto (per pezzo)

14991,000 g

Colore

Nero traffico RAL 9017

Parascintille

Protezione contro inversione polarità