Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah

Caricabatterie per auto 12/24 V 8 A litio/piombo
CARICABATTERIE-AUTO-8/4A-12/24V

Cod. art. 0510955908

EAN 4062856278305

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah

Cod. art. 0510955908
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
Caricabatterie completamente automatico per la ricarica di batterie al piombo da 12-24 V e batterie al litio da 12,8 V
  • Dispositivo compatto e robusto con carcassa resistente alla polvere, agli spruzzi e ai raggi UV

  • Parte inferiore in gomma per evitare graffi sulla vernice del veicolo e impedirne lo scivolamento

  • Modalità di riparazione per il recupero di batterie completamente scariche, solfatate o a bassa capacità

  • Funzione di alimentazione per scollegare la batteria dal veicolo senza perdere alcuna configurazione importante

  • Rilevamento automatico della batteria e selezione di 8 modalità di ricarica

  • Carica le batterie con tensione residua di > 2,0 V per impianti elettrici per veicoli a 12 V e 14,0 V per impianti elettrici per veicoli a 24 V

  • Carica di mantenimento per il periodo invernale, lo stoccaggio, l'esposizione, ecc.
Indicazione
  • Periodo invernale: Modalità di ricarica speciale a 12 e 24 V per temperature esterne basse

  • Stoccaggio, esposizione e consegna del veicolo: Passaggio automatico alla carica di mantenimento con correnti di carica a impulsi quando la batteria è carica (12 e 24 V)

  • Sostituzione della batteria: Funzione di alimentazione per la sostituzione della batteria senza perdita di dati
TensioneModalitàCorrente di caricaTensione di caricaCapacità batteria
12 VNORMALE7,5 A14,5 V18-240 Ah
12 VFREDDO/AGM7,5 A14,7 V18-240 Ah
24 VNORMALE3,75 A29 V10-120 Ah
24 VFREDDO/AGM3,75 A29,4 V10-120 Ah
12 VRECUPERO2 A16 V18-240 Ah
13,6 VALIMENTAZIONE5 A13,6 VALIMENTAZIONE
12 VAGM AVANZATO7,5 A15 V18-240 Ah
12,8 VLITIO5 A14,6 V10-80 Ah
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per auto, camion, autobus, mezzi di soccorso, macchine per l'edilizia, macchine agricole, barche, veicoli fuoristrada, roulotte, case mobili, trattori, tosaerba, pompe per pneumatici, scambiatori di olio, ecc.

  • Per l'uso quotidiano in officina e il servizio post-vendita per batterie da 12 V (15 A) e 24 V (7,5 A)
Istruzioni
  • Collegare il morsetto rosso del caricabatterie (positivo) al morsetto positivo (+) della batteria

  • Collegare il morsetto nero del caricabatterie (negativo) al morsetto negativo (-) della batteria

  • Il caricabatterie rileva automaticamente una batteria da 12 V o 24 V

Tensione di ingresso min/max

220-240 V

Frequenza

50 Hz

Tensione di carica max a 12 V

14,7 V

Tensione di carica max a 24 V

29,4 V

Corrente di carica a 12 V

7,5 A

Corrente di carica a 24 V

3,75 A

Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max

10-240 Ah

Potenza nominale

105 W

Tipo di batteria

Batteria agli ioni di litio da 12 V (LiFePO4), Batterie piombo-acido da 12 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+), Batterie piombo-acido da 24 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+)

Caratteristiche di carica

IUoU

Classe di protezione IP

IP 65

Lunghezza cavo

1,8 m

Terminali di ricarica massimo isolamento

Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti)

1,8 m

Sezione trasversale cavo

1,30 mm²

Lunghezza x larghezza x altezza

234 x 104 x 64 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1080,000 g

Colore

Nero, Grigio antracite

Parascintille

Protezione contro inversione polarità

Marchio di omologazione

CE, Sicurezza certificata GS