Caricabatterie 12/24 V-50 A, 10-850 Ah
Caricabatterie per auto 12/24 V - 50 A litio/piombo
CARICABATTERIE-AUTO-COMPACT-12/24V-50A
Cod. art. 0510955850
EAN 4061975345912
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 V e 24 V
Ad esempio, motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti
- Rilevamento automatico della batteria e della tensione della batteria
- Caricabatterie compatto e robusto, con alloggiamento in lamiera di acciaio resistente allo sporco, che può essere anche appeso a parete utilizzando il foro sulla parte inferiore
- Tecnologia del convertitore multi-risonanza per l'uso quotidiano in officine professionali
- Funzionamento intuitivo con display grafico Easy Touch
- Carica le batterie con tensione residua di > 1,5 V per impianti elettrici per veicoli a 12 V e 3,0 V per impianti elettrici per veicoli a 24 V
- Modalità di desolfatazione refresh per il ripristino delle batterie parzialmente solfatate
Protezione contro
- Cortocircuito
- Inversione di polarità
- Sovratensione
- Scintille (sistema anti-scintille)
- Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
- La programmazione di manutenzione e aggiornamento può essere eseguita tramite interfaccia USB
- Cavo di ricarica e di collegamento alla rete con connettore smontabile
Caratteristiche tecniche(X)
Officina
- Assistenza clienti/ricarica batterie per batterie da 12 V e 24 V (consultare la tabella tipi di batteria). In modalità di carica, il caricabatteria fornisce alla batteria 14,8 V per 12 V o 29,2 V per 24 V fino a 50 A
- Ricarica continua (alimentazione) senza picchi di tensione durante le operazioni di diagnosi e/o aggiornamento software centraline veicoli
- Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 o 24 V durante le operazioni di diagnosi veicolo fino a 50 A
- Sostituzione della batteria - assicura un'alimentazione di bordo stabile (alimentazione esterna/supporto) durante la sostituzione della batteria con 13,0 V per 12 V e 26,0 V per 24 V per evitare la perdita di informazioni memorizzate
Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento
Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 50 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del veicolo
Stoccaggio/carica di mantenimento
Carica della batteria prima della vendita della batteria o per l'uso in officina
Frequenza | 50 Hz |
Tensione di carica max a 12 V | 14,8 V |
Tensione di carica max a 24 V | 29,2 V |
Corrente di carica a 12 V | 50 A |
Corrente di carica a 24 V | 50 A |
Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max | 10-850 Ah |
Potenza nominale | 1600 W |
Tipo di batteria | Batterie al piombo-acido da 12 V (aperte ed esenti da manutenzione, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+), Batteria agli ioni di litio da 12 V (LiFePO4), Batterie piombo-acido da 24 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+) |
Caratteristiche di carica | IUoU |
Classe di protezione IP | IP 21 |
Lunghezza cavo | 2 m |
Terminali di ricarica massimo isolamento | Sì |
Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti) | 5 m |
Sezione trasversale cavo | 10 mm² |
Peso prodotto (per pezzo) | 7099,000 g |
Colore | Nero traffico RAL 9017 |
Parascintille | Sì |
Protezione contro inversione polarità | Sì |