Caricabatteria rapido AL 20-CV-LI
Caricabatterie rapido AL 20-CV-LI
CARICABATTERIA-VELOCE-(AL20-CV-LI)
Cod. art. 0700816020
EAN 4046777392616
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caricabatterie adatto per batterie agli ioni di litio 14,4 V a 18 V (CV)
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione di ingresso | 230 V/CA |
Tensione in uscita min/max | 14,4-18 V/DC |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Corrente di carica max | 8 A |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Lunghezza | 182 mm |
Larghezza | 115 mm |
Altezza | 85 mm |
Tensione in uscita max | 18 V/DC |
Frequenza max | 60 Hz |
Frequenza min | 50 Hz |
Potenza d’uscita | 288 W |
Numero pezzi | 1 PZ |
Tensione di ingresso max | 240 V/CA |
Temperatura d'esercizio min/max | 10 a 45 °C |
Tensione di ingresso min/max | 220-240 V/CA |
Temperatura d’esercizio max | 45 °C |
Temperatura d’esercizio min | 10 °C |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Peso prodotto (per pezzo) | 769,000 g |
Tensione in uscita min | 14,4 V/DC |
Tipo di spina | C |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 5 |
Tensione nominale | 18 V/DC |