Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Cargohose Damen

Cargohose Damen
BUHO CARGO DAMEN SWZ 46L

Art.-Nr. M003171146

EAN 4250634497875

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cargohose Damen

Art.-Nr. M003171146
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
Sportive Cargohose mit coolem und bequemem Schnitt. Beliebte und vielseitig kombinierbare Arbeitshose, erhältlich in zwei verschiedenen Längen.
  • Femininer Schnitt, robust, pflegeleicht, farbecht, knitterarm

  • 2 Vorder-, 2 Schenkel-, 2 Gesäßtaschen

  • Hoher, halbelastischer Bund

  • 2 Hosenbeinlängen: normal und lang

  • Knieverstärkung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

46L

Größe FR/ES/PT/BE

48

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Konfektionsgröße UK

33

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen