Cargohose Damen
Cargohose Damen
BUHO CARGO DAMEN SWZ 38
Art.-Nr. M003171038
EAN 4250634497752
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Femininer Schnitt, robust, pflegeleicht, farbecht, knitterarm
- 2 Vorder-, 2 Schenkel-, 2 Gesäßtaschen
- Hoher, halbelastischer Bund
- 2 Hosenbeinlängen: normal und lang
- Knieverstärkung
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 38 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Konfektionsgröße UK | 29/30 |