Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Cargohose

Cargohose
CARGOHOSE SCHWARZ 98

Art.-Nr. M043034098

EAN 4250634449102

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cargohose

Art.-Nr. M043034098
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
Sportliche Hose mit vielen Taschen und einer idealen Passform. Der lässige Schnitt macht die Cargohose ideal für Arbeits- und Freizeitaktivitäten.
  • Robust, lässiger Schnitt

  • 2 Vorder-, 2 Gesäß-, 2 Schenkeltaschen, Meterstab-, Handytasche

  • Verstärkung im Kniebereich

  • Halbelastischer Bund, modische Nahtoptik
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

98

Größe FR/ES/PT/BE

42L

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

33

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen