Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carbide burrs STEEL cut 5 pcs Syska

Carbide burrs STEEL cut 5 pcs Syska

Cod. art. 0616530005

EAN 4065233070684

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carbide burrs STEEL cut 5 pcs Syska

Cod. art. 0616530005
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
High-performance burs with innovative tooth geometry for outstanding cutting performance when processing steel and cast steel. Available in ORSY® system cassette.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo dentatura

STEEL

Materiale di taglio

HM

Superficie

Grezzo

Diametro codolo

6 mm

Carbide burrs STEEL cut 5 pcs Syska compreso:
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti STEEL

MILBIT-TC-ZYAS-STEEL-D10-WL20MM

Descrizione:
Forma cilindrica con taglio dritto; 10 mm
Fresetta ad alte prestazioni con innovativa geometria dei denti per prestazioni di taglio eccezionali durante la lavorazione di acciaio e acciaio fuso.
Quantità: 1 x
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti STEEL

MILBIT-TC-WRC-STEEL-D10-WL20MM

Descrizione:
Forma cilindrica; 10 mm
Fresetta ad alte prestazioni con innovativa geometria dei denti per prestazioni di taglio eccezionali durante la lavorazione di acciaio e acciaio fuso.
Quantità: 1 x
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti STEEL

MILBIT-TC-KUD-STEEL-D10-WL9MM

Descrizione:
A forma sferica; 10 mm
Fresetta ad alte prestazioni con innovativa geometria dei denti per prestazioni di taglio eccezionali durante la lavorazione di acciaio e acciaio fuso.
Quantità: 1 x
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti STEEL

MILBIT-TC-RBF-STEEL-D10-WL20MM

Descrizione:
Forma semi-circolare; 10 mm
Fresetta ad alte prestazioni con innovativa geometria dei denti per prestazioni di taglio eccezionali durante la lavorazione di acciaio e acciaio fuso.
Quantità: 1 x
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti STEEL

MILBIT-TC-SPG-STEEL-D10-WL20MM

Descrizione:
Forma a ogiva; 10 mm
Fresetta ad alte prestazioni con innovativa geometria dei denti per prestazioni di taglio eccezionali durante la lavorazione di acciaio e acciaio fuso.
Quantità: 1 x