Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Carbide burrs MZ cut 5 pcs Syska

Carbide burrs MZ cut 5 pcs Syska

Ürün no. 0616700005

EAN 4065233070660

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Carbide burrs MZ cut 5 pcs Syska

Ürün no. 0616700005
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
Specialist tools for micro-machining almost all materials with very high surface quality, such as steel < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, titanium, hard and tough materials (e.g. Hardox), hard non-ferrous metals and wood. Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Titanyum alaşım, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal

Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun

60 HRC

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi

MZ

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

Düz

Mil çapı

6 mm

Carbide burrs MZ cut 5 pcs Syska dahil:
1 x
Karbür freze ucu MZ dişler

MILBIT-CYL-TC-ZYA-MZ-D6-WL16MM

Açıklama:
Silindirik; Kafa çapı: 6 mm; Kafa uzunluğu: 16 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, titanyum, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox), sert demir dışı metaller ve ahşap gibi neredeyse tüm malzemelerde son derece yüksek yüzey kalitesine sahip mikro işleme için özel alet.
Miktar: 1 x
1 x
Karbür freze ucu MZ dişler

MILBIT-CYL-TC-ZYA-MZ-D10-WL20MM

Açıklama:
Silindirik; Kafa çapı: 10 mm; Kafa uzunluğu: 20 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, titanyum, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox), sert demir dışı metaller ve ahşap gibi neredeyse tüm malzemelerde son derece yüksek yüzey kalitesine sahip mikro işleme için özel alet.
Miktar: 1 x
1 x
Karbür freze ucu MZ dişler

MILBIT-CYL-TC-WRC-MZ-D10-WL20MM

Açıklama:
Silindirik şekil; Kafa çapı: 10 mm; Kafa uzunluğu: 20 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, titanyum, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox), sert demir dışı metaller ve ahşap gibi neredeyse tüm malzemelerde son derece yüksek yüzey kalitesine sahip mikro işleme için özel alet.
Miktar: 1 x
1 x
Karbür freze ucu MZ dişler

MILBIT-CYL-TC-RBF-MZ-D6-WL18MM

Açıklama:
Yarı dairesel şekil; Kafa çapı: 6 mm; Kafa uzunluğu: 18 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, titanyum, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox), sert demir dışı metaller ve ahşap gibi neredeyse tüm malzemelerde son derece yüksek yüzey kalitesine sahip mikro işleme için özel alet.
Miktar: 1 x
1 x
Karbür freze ucu MZ dişler

MILBIT-CYL-TC-RBF-MZ-D10-WL20MM

Açıklama:
Yarı dairesel şekil; Kafa çapı: 10 mm; Kafa uzunluğu: 20 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, titanyum, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox), sert demir dışı metaller ve ahşap gibi neredeyse tüm malzemelerde son derece yüksek yüzey kalitesine sahip mikro işleme için özel alet.
Miktar: 1 x