Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Carbide burrs MX cut 5 pcs Syska

Carbide burrs MX cut 5 pcs Syska

Ürün no. 0616500005

EAN 4065233070646

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Carbide burrs MX cut 5 pcs Syska

Ürün no. 0616500005
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
Standard milling bits with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals. Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal

Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun

60 HRC

Kalite

Würth-Standard

Diş tipi

MX

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

Düz

Mil çapı

6 mm

Carbide burrs MX cut 5 pcs Syska dahil:
1 x
Karbür freze ucu MX dişler

SİLİND.(PARMAK)KARBİT FREZ UCU-D9,6-WL19

Açıklama:
Uzunluk: 64 mm; Alın kesimli silindirik şekil; 9.6 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox) ve sert demir dışı metallerin üniversal işlemesi için aşamalı diş sistemine sahip standart freze ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Karbür freze ucu MX dişler

FREZE KALEMİ-ZYL-HM-WRC-MX-D9,6-AL19MM

Açıklama:
Silindirik şekil; 9.6 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox) ve sert demir dışı metallerin üniversal işlemesi için aşamalı diş sistemine sahip standart freze ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Karbür freze ucu MX dişler

PARMAK FREZE UCU YUVARLAKMX D9,6-8MM

Açıklama:
Uzunluk: 54 mm; Bilya şekli; 9.6 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox) ve sert demir dışı metallerin üniversal işlemesi için aşamalı diş sistemine sahip standart freze ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Karbür freze ucu MX dişler

MILBIT-CYL-TC-SPG-MX-D9,6-WL19MM

Açıklama:
Uzunluk: 64 mm; Sivri kemer şekli; 9.6 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox) ve sert demir dışı metallerin üniversal işlemesi için aşamalı diş sistemine sahip standart freze ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Karbür freze ucu MX dişler

MILBIT-CYL-TC-KEL-MX-D10-WL20MM

Açıklama:
Yuvarlatılmış uçlu koni; 10 mm
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox) ve sert demir dışı metallerin üniversal işlemesi için aşamalı diş sistemine sahip standart freze ucu.
Miktar: 1 x