Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Carbide burrs 3R cut 5 pcs Syska

Carbide burrs 3R cut 5 pcs Syska

Ürün no. 0616600005

EAN 4065233070653

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Carbide burrs 3R cut 5 pcs Syska

Ürün no. 0616600005
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
Extremely robust, impact-resistant burs for rough cutting in steel with a hardness < 55 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys and hard non-ferrous metals. Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Özel alaşım, Demir dışı metal

Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun

55 HRC

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi

3R

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

Düz

Mil çapı

6 mm

Carbide burrs 3R cut 5 pcs Syska dahil:
1 x
3R dişli tungsten karbür freze ucu

MILBIT-CYL-TC-ZYAS-3R-D12-WL25MM

Açıklama:
Alın kesimli silindirik şekil; 12 mm
55 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar ve sert demir dışı metallerde sert kesme için son derece sağlam, darbeye karşı dirençli freze ucu.
Miktar: 1 x
1 x
3R dişli tungsten karbür freze ucu

MILBIT-CYL-TC-WRC-3R-D12-WL25MM

Açıklama:
Silindirik şekil; 12 mm
55 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar ve sert demir dışı metallerde sert kesme için son derece sağlam, darbeye karşı dirençli freze ucu.
Miktar: 1 x
1 x
3R dişli tungsten karbür freze ucu

MILBIT-CYL-TC-KUD-3R-D12-WL11MM

Açıklama:
Bilya şekli; 12 mm
55 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar ve sert demir dışı metallerde sert kesme için son derece sağlam, darbeye karşı dirençli freze ucu.
Miktar: 1 x
1 x
3R dişli tungsten karbür freze ucu

MILBIT-CYL-TC-RBF-3R-D12-WL25MM

Açıklama:
Yarı dairesel şekil; 12 mm
55 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar ve sert demir dışı metallerde sert kesme için son derece sağlam, darbeye karşı dirençli freze ucu.
Miktar: 1 x
1 x
3R dişli tungsten karbür freze ucu

MILBIT-CYL-TC-KEL-3R-D12-WL25MM

Açıklama:
Yuvarlatılmış uçlu koni; 12 mm
55 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar ve sert demir dışı metallerde sert kesme için son derece sağlam, darbeye karşı dirençli freze ucu.
Miktar: 1 x