Caracas S1P Sicherheitshalbschuh
Sicherheitshalbschuh S1P CARACAS ESD
HALBSCHUH CARACAS MESH ESD S1P BLAU 43
Art.-Nr. M416181043
EAN 4251792823568
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Textil, Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil
- Gummi-Laufsohle SRC CI HRO, Komfortweite 11
- DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259, metallfrei, ESD
- Ca. 490 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 43 |
Obermaterial Schuhe | Mesh |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 9 |
Schuhgröße EU | 43 |