Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Carabiner Trilock D shape

Carabiner Trilock D shape

Ürün no. 0899032984

EAN 4099618412394

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Carabiner Trilock D shape

Ürün no. 0899032984

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Aluminium carabiner with automatic triple lock for maximum safety
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Anotlanmış

EN standardı

362

Maks. ağız genişliği

2,5 cm

Uzunluk

11,2 cm

Genişlik

7,3 cm

Breaking load Horizontal

8 kN

Breaking load open

9 kN

Breaking load Vertical

23 kN

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler