Carabiner Trilock D shape
Carabiner Trilock D shape
Art. 0899032984
EAN 4099618412394
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Norma EN | 362 |
Largura máx. da boca | 2,5 cm |
Comprimento | 11,2 cm |
Largura | 7,3 cm |
Breaking load Horizontal | 8 kN |
Breaking load open | 9 kN |
Breaking load Vertical | 23 kN |