Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Carabiner Trilock D shape

Carabiner Trilock D shape

Cikksz. 0899032984

EAN 4099618412394

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Carabiner Trilock D shape

Cikksz. 0899032984

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Aluminium carabiner with automatic triple lock for maximum safety
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

EN szabvány

362

Max. nyílásszélesség

2,5 cm

Hosszúság

11,2 cm

Szélesség

7,3 cm

Breaking load Horizontal

8 kN

Breaking load open

9 kN

Breaking load Vertical

23 kN

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk