Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Car tester TB 60

Car tester TB 60

Ürün no. 5634007101

EAN 4065746726986

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Car tester TB 60

Ürün no. 5634007101
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
No batteries required - powered by the vehicle/commercial vehicle battery (12-24 V DC)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

260 mm

Ekran

LCD

Min./maks. voltaj aralığı DC

0-60 V/DC

Kutuplanma testi

Evet

IP koruma sınıfı

IP 40

Min./maks. sıcaklık koşulları

5 - 40 °C

Uzunluk x genişlik x derinlik

260 x 50 x 40 mm

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah, Kırmızı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler