Car tester TB 60
Car tester TB 60
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Длина | 260 мм |
Индикация | ЖК дисплей |
Диапазон напряжения пост. тока, мин./макс. | 0-60 В пост. тока |
Проверка полярности | Да |
Степень защиты IP | IP 40 |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | 5 к 40 °C |
Длина x ширина x глубина | 260 x 50 x 40 мм |
Материал | Пластмасса |
Цвет | Черный цвет |